text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse plate D. 100 mm épaisseur de fil 0,2 mm acier 12 mm 4500 min-¹ OSBORN


Fil ondulé. Utilisation polyvalente, pour les travaux de nettoyage tels que enlèvement de rouille, de peinture, etc.. Avec un résultat efficace sur presque tous les matériaux. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 6Q975170
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Osborn
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 4500
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Osborn
Model EUPBWB011

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q975170
EAN 4013349590077
UBB 500719708629
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7003600511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.