text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 23 mm tige 6 mm épaiss. de fil 0,3 mm acier 18 000 min-¹ LESSMANN


Fil ondulé. Universelle et flexible pour enlever la rouille, la peinture, les impuretés, pour les travaux d’ébavurage légers. Les brosses en acier inoxydable sont également appropriées pour l’élimination des couleurs de recuit dans les soudures en acier inoxydable. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 4I361680
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 23
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 23
Marque Lessmann
Type 453161

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I361680
EAN 4017359006856
UBB 500582113634
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844891
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.