text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse pinceau D. 17 mm épaisseur de fil 0,3 mm laiton 18000 min-¹ OSBORN


Fil ondulé. Douille galvanisée. Pour ébavurer et enlever la rouille, la calamine et d’autres salissures dans les emplacements difficilement accessibles et sur les surfaces intérieures. Ø de la tige de 6 mm

Numéro d'article 2N183714
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 17
Marque Osborn
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 18000
Matériau Laiton
Diamètre de brosse (mm) 17
Marque Osborn
Model EUPBEB001

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N183714
EAN 4060246007382
UBB 500581456869
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 0002509562
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.