text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse conique D. 180 mm épaiss. de fil 0,5 mm acier 14 mm perçage 25,4 mm LESSMANN


Fil tressé. Utilisation sur les débroussailleuses. Appropriée pour les travaux de nettoyage de grandes surfaces. Idéale pour éliminer les mauvaises herbes et les herbes sauvages des dalles de gazon, des bordures, des surfaces pavées ou d’autres endroits difficiles d’accès

Numéro d'article 8C483896
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 180
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Matériau Acier
Diamètre de brosse (mm) 180
Marque Lessmann
Type 4762M101

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C483896
EAN 4017359669389
UBB 500583393623
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000840964
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.