text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse conique D. 100 mm filetage épaiss. de fil 0,5 mm acier inoxydable 12 mm LESSMANN


Fil tressé. Appropriée pour les travaux de brossage grossiers comme le nettoyage des cordons de soudure, pour l’élimination des scories, de la rouille, de la calamine, des restes de béton, du mastic d’étanchéité, etc.. M14

Numéro d'article 9F612391
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 15000
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Lessmann
Type 471857

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F612391
EAN 4017359053812
UBB 500583798557
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844923
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.