text.skipToContent text.skipToNavigation

Brosse boisseau D. 65 mm filetage épaiss. de fil 0,5 mm acier inoxydable LESSMANN


Fil tressé. Appropriée pour les travaux de brossage grossiers comme le nettoyage des cordons de soudure, pour l’élimination des scories, de la rouille, de la calamine, des restes de béton, du mastic d’étanchéité, etc. Appropriée pour les grandes surfaces. M14

Numéro d'article 8L428951
Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 65
Marque Lessmann
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Vitesse de rotation max. (1/min) 12500
Matériau Acier inoxydable
Diamètre de brosse (mm) 65
Marque Lessmann
Type 482817

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L428951
EAN 4017359014110
UBB 500583520761
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844915
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.