text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
8F159132
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 prises 16A 230V 3500W 2.5m Cable
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8F159132
Courant nominal (A)
16
Couleur
Argent
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Laqué
Longueur d'alimentation (m)
2.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Courant nominal (A)
16
Couleur
Argent
Section de conducteur (mm²)
1.5
Sans halogène
Non
Forme de boîtier
Rectangulaire
Traitement de surface
Laqué
Longueur d'alimentation (m)
2.5
Nombre de prises avec contact de terre
0
Interrupteur différentiel
Non
Avec dispositif on/off
Oui
Filtre anti-parasite réseau
Non
Avec couvercle
Non
Classe de qualité
Thermoplastic
Prise inclinée ou inclinable
Oui
Protection contre les surtensions
Non
Matériau
Plastique
Degré de protection (IP)
IP20
Finition de la surface
Brillant
Nombre de prises CEE
0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
Nombre d'autres prises de courant
0
Nombre de prises pour appareils froids
0
Nombre de prises européennes
0
Marque
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
N° Article du fabricant
1153344115