text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Eclairage
LED
4Q473103
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Brennenstuhl Multi Battery LED Hybrid work light 1
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Q473103
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Section de conducteur (mm²)
1
Type de raccordement
Autre
Avec prise
Non
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Nombre de pôles
2
Matériau du boîtier
Plastique
Source lumineuse
LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m)
5
Résistance aux chocs
IK08
Tension nominale (V)
220 - 240
Degré de protection (IP)
IP55
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
330
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Puissance du système (W)
100
Flux lumineux efficace (lm)
12500
Couleur de la lumière
Blanc
Type de câblage
Avec câblage traversant
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h)
30000
Avec roues
Non
Type
Construction Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1173700001