text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas 20CM


La gamme de cadenas de sécurité compacts à câble Brady offre la légèreté nécessaire aux applications d’isolement des sources d’énergie. L’anse traditionnelle est remplacée par un câble de 4.74 mm en acier avec revêtement PVC. Ils complètent la gamme des cadenas de sécurité Brady et sont dotés des mêmes caractéristiques. Ces cadenas diélectriques peuvent être utilisés en toute simplicité et sécurité dans un environnement électrique. Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 5 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure à système de retenue de clé offre une sécurité optimale ; son format spécial empêche le retrait de la clé tant que l’anse du cadenas n’est pas fermée. Compacts et légers, ces cadenas offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique et anti-étincelles est doté d’un revêtement rainuré afin de faciliter la prise en main et la manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Options de personnalisation et de suivi des clés.

Numéro d'article 8Q212812
Largeur d'étrier (mm) 26
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 26
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Matériau de l'étrier Aluminium
Épaisseur de la serrure (mm) 16
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Type Compact Cable Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q212812
EAN 4003318702518
UBB 500706578662
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 195937
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.