text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouton pression Raccord de sécurité DN 7,4, manchon aluminium diamètre du PROMAT


Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, utilisable avec une seule main, dans une version de sécurité avec des valeurs de débits élevées · Le désaccouplement se fait en appuyant sur le bouton poussoir · La purge du raccord a lieu lors de la première pression, la fiche reste dans le raccord · La fiche est libérée en toute sécurité à la deuxième pression · Ainsi, le connu « effet coup de fouet » est évité et le risque de blessure pour les opérateurs peut être pratiquement exclu · Conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414

Numéro d'article 9L960300
Longueur (mm) 86.6
Matériau Aluminium
Double étanchéité Non
Marque Fabory approved vendor
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 86.6
Matériau Aluminium
Double étanchéité Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L960300
EAN 4015448876809
UBB 500726968216
UNSPSC 40141720
N° Article du fabricant 4000351996
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.