text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
3H083552
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Perceuse d'angle GWS 19-125 CIE
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H083552
Largeur
164
Hauteur
103
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
164
Hauteur
103
Tension (V)
230
Fréquence (Hz)
60
Longueur (mm)
311
Consommation nominale (W)
1900
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800
Marque
Bosch
Model
GWS 19-125 CIE
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H083552
EAN
3165140838382
UBB
500636830779
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
060179P002