text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
0J960407
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
Consulter le stock dans votre CST
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
BOSCH Tournevis pour perceuse BARETOOL
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0J960407
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
276
Longueur (mm)
89
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
245
Hauteur
276
Longueur (mm)
89
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
10
Énergie de frappe max. (J)
0.6
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage acier (mm)
8
Diamètre d'alésage bois (mm)
10
Nombre d'impacts max. (1/min)
5000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-900
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.4
Nombre d'accus fournis
1
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J960407
EAN
3165140877435
UBB
500573747663
UNSPSC
23101505
N° Article du fabricant
060395230C