text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Scies cloches
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
Sciage
Scies cloches
2X351448
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Scie cloche HSS-CO, 7,15 X 85 MM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2X351448
Longueur totale (mm)
85
Diamètre nominal (mm)
7.15
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Autre
Marque
Bosch
Type
Pilot Drill Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
85
Diamètre nominal (mm)
7.15
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Autre
Marque
Bosch
Type
Pilot Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X351448
EAN
3165140950244
UBB
500689195674
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
2608594255