text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Lampe de batterie GLI VARILED SOLO (sans batterie/chargeur)


Lampe sans fil GLI VariLED Puissante et compacte Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie (300 lux), grâce à 3 LED innovantes Conception extrêmement compacte grâce au mécanisme de rabattement novateur Large éventail d'utilisation par réglage du faisceau lumineux (concentré/diffusé) et 9 angles d'éclairage réglables Utilisation flexible avec toutes les batteries Lithium-Ion 14,4 et 18 V de Bosch Robustesse extrême : continue de fonctionner normalement même après une chute de 2 m sur du béton, grâce à son carter très résistant Dragonne pratique en caoutchouc dur pour fixation de la lampe dans la position d’éclairement optimale de la zone de travail Batterie et chargeur non fournis Patte de ceinture Version outil seul

Numéro d'article B4180.004.010
Largeur 80
Avec cordon de raccordement et prise Non
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Longueur (mm) 130
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 80
Avec cordon de raccordement et prise Non
Avec commutateur Oui
Avec prise CEE Non
Longueur (mm) 130
Hauteur/profondeur (mm) 40
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 18
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 240
Model GLI VariLED
Type Cordless LED Light

La description

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Numéros d'articles

Numéro d'article B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 0601443400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.