text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch S1256XHM Reciprocating Saw Blade 300mm Blade Length


Technologie Bosch Carbide pour une découpe durable des matériaux de construction tenaces. Découpe le métal, le bois, les plastiques, les matériaux composites et les éléments préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction. Pas de dent progressif pour couper les matériaux fins et épais de la même manière. Adaptée à toutes les scies sabres à tige S

Numer artykułu 1F808783
Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 300
Liczba zębów na cal 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 6
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Tak
Marka Bosch
O (max.) S1256XHM
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

Technologie Bosch Carbide pour une découpe durable des matériaux de construction tenaces. Découpe le métal, le bois, les plastiques, les matériaux composites et les éléments préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction. Pas de dent progressif pour couper les matériaux fins et épais de la même manière. Adaptée à toutes les scies sabres à tige S

Numery artykułów

Numer artykułu 1F808783
EAN 4059952534848
UBB 500718676058
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900394
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.