text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Meuleuse et ponceuse GEX18V-125


Cordless Random Orbit Sander GEX 18V-125, The GEX 18V-125 Professional random orbit sander provides users with optimal tool control, specifically, when working on larger surfaces. The orbit sander´s outstanding balance close to the workpiece as well as the supreme ergonomics of its palm rest and grip offers optimal tool control. Fast work progress and a

Numéro d'article 1H329745
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.6
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 125
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 1.6
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 125
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Schuurmiddelbevestiging Klitten
Gewicht zonder accupack (kg) 1.1
Met acculader Nee
Merk Bosch
Model GEX 18V-125
Type Cordless Orbital Sander

La description

Combilaser GCL 2-50 G, De werkgerede combilaser GCL 2-50 G Professional maakt uitlijnen en overbrengen eenvoudig. Blijf gefocust op de taak dankzij het duurzame ontwerp, met een rubberen behuizing voor betere bescherming van de verzonken glazen en stof- en spatwaterbescherming IP 64. De AAN/UIT-schakelaar en het toetsenbord met één knop zorgen voor gebruiksgemak. Om meteen te kunnen beginnen, is de laserontvangermodus van de GCL altijd geactiveerd. Goed zichtbare groene laserlijnen en groene schietloodpunten zorgen voor een betere zichtbaarheid in helderdere omgevingen. Snelle en veilige montage dankzij de RM 10 Professional roterende bevestiging met zeer sterke magneten. Met de RM 10 Professional kunnen laserlijnen nauwkeurig rond schietloodpunten worden geplaatst. De robuuste GCL 2-50 G Professional is ideaal voor vele toepassingen, zoals het bouwen van raamwerk voor gipsplaten, het monteren van stopcontacten en deuren, en punttransfer voor lichtmontage. De GCL 2-50 G Professional biedt lijnen met een werkbereik tot 15 m (punten: tot 10 m), uitbreidbaar tot 50 m met de optionele ontvanger LR 7 Professional. De RM 10 Professional is compatibel met de optionele DK 10 Professional plafondclip voor plafondtoepassingen of fijne hoogteaanpassingen. Roterende bevestiging RM 10 Professional (0 601 092 A00), Laser richtplaat, Etui, 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H329745
EAN 4059952539652
UBB 500718747263
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601372201
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.