text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Machines à percussion 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Numéro d'article 3U165765
Tension nominale (V) 12
Largeur 209
Hauteur 64
Longueur (mm) 232
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 209
Hauteur 64
Longueur (mm) 232
Capacité d'accu (Ah) 1.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.1
Portée du mandrin (mm) 10-10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 6
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 6
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 6
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 6
Ajustage du couple de rotation (Nm) 18-30
Nombre d'impacts max. (1/min) 22500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-1500
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

La description

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06039D3104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.