text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie sauteuse U101D A3PC


The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Numéro d'article B4955.637.723
Longueur totale (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Distance entre les dents (mm) 4
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

La description

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2608637723
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.