text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 190X30X2/1.5X56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Numéro d'article 8Y597984
Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 56
Épaisseur de la lame de scie (mm) 235
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608837771
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.