text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 160X20X1.8/1.3X54T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Numéro d'article 0U052766
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 18
Nombre de dents 54
Épaisseur de la lame de scie (mm) 16
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U052766
EAN 3165140957687
UBB 500699309778
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644538
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.