text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 160X20X1.8/1.3X24 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numéro d'article 5R894866
Vitesse de rotation max. (1/min) 11900
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11900
Diamètre de la lame de scie (mm) 160
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 18
Nombre de dents 24
Épaisseur de la lame de scie (mm) 258
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R894866
EAN 3165140795791
UBB 500648691136
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644013
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.