text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 130X20X2.4/1.6X16 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numéro d'article 9H417759
Vitesse de rotation max. (1/min) 14600
Diamètre de la lame de scie (mm) 130
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 14600
Diamètre de la lame de scie (mm) 130
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 24
Nombre de dents 16
Épaisseur de la lame de scie (mm) 197
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H417759
EAN 3165140795715
UBB 500648864717
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.