text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 18V-180 P Cordless Angle Grinder 6100RPM 180mm 114 x 334 x 309mm


Numéro d'article 6O900157
Tension nominale (V) 18
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6100
Poids sans bloc de batterie (kg) 28
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6100
Poids sans bloc de batterie (kg) 28
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model GWS 18V-180 P
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O900157
EAN 4053423246209
UBB 500582866967
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H6L02
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.