text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
1A388720
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1A388720
Tension nominale (V)
180
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
34
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
-
Poids sans bloc de batterie (kg)
33
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
34
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
-
Poids sans bloc de batterie (kg)
33
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A388720
EAN
4059952611648
UBB
500573964540
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611920001