text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch Forets de centrage CENTB SHEETM HSSCO


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéro d'article B4957.584.750
Longueur totale (mm) 65
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 65
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier
Type Center Drill Bit

La description

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.