text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fraises à araser 8X12,7X25,4X71,5


Numéro d'article 0R596575
Longueur totale (mm) 72.9
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25.7
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 72.9
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25.7
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au bois massif Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Bosch
Code des marchandises 82075090
Type Edge Router Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R596575
EAN 3165140802284
UBB 500648459237
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608629381
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.