text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
B4980.628.396
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Fraise à profiler PROF C+LG HM9,5X14/8
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4980.628.396
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
14
Diamètre de fraisage (mm)
31.8
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
110
Type
Edge Router Bit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
8
Durée de travail (mm)
14
Diamètre de fraisage (mm)
31.8
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
110
Type
Edge Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4980.628.396
EAN
3165140358576
UBB
500505035286
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
2608628396