text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
7E270370
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Foret SDS 8X100X160MM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Coffret avec trou Euro
Description complète
Numéro d'article
7E270370
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
100
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
160
Diamètre du foret (mm)
8
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
100
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Contenu (pièces)
10
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E270370
EAN
6949509210081
UBB
500512685685
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608831116