text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret diamanté 57X35MM


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Numéro d'article 0M495752
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 57
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 35
Diamètre du foret (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 57
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

La description

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608587127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.