text.skipToContent text.skipToNavigation

Lame pour scie circulaire Expert pour le bois D. ext. 216 mm nombre de dents 40


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéro d'article 2A360535
Vitesse de rotation max. (1/min) 8800
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8800
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 24
Nombre de dents 40
Épaisseur de la lame de scie (mm) 315
Marque Bosch
Code Douanier 82023100
Type Circular Saw Blade

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A360535
EAN 3165140796453
UBB 500648522596
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644079
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.