text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255240


Numéro d'article 8W906454
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 14
Diamètre d'arbre (mm) 11
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Wood Auger Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W906454
EAN 3165140383554
UBB 500699366935
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.