text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255206


Numéro d'article 4D414993
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 116
Diamètre du foret (mm) 9
Diamètre d'arbre (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D414993
EAN 3165140383202
UBB 500699361985
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2609255206
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.