text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque diamant 110X22,23X1,6X7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Numéro d'article 1D325019
Application Séparer
Épaisseur (mm) 7.5
Diamètre de disque (mm) 110
Adapté à un fonctionnement humide Non
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 7.5
Diamètre de disque (mm) 110
Adapté à un fonctionnement humide Non
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Hauteur de segment (mm) 7.5
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Diamond Cutting Disc

La description

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608615136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.