text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque de meulage INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Numéro d'article 2L653094
Application Meulage
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 20.1
Diamètre de disque (mm) 76
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 4
Vitesse de rotation max. (1/min) 20.1
Diamètre de disque (mm) 76
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 10
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Non
Marque Bosch
Type Grinding Disc

La description

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608601705
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.