text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner M 125X2.5X22.23MM


Numéro d'article 5F446156
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Type Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F446156
EAN 3165140947473
UBB 500699296157
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619257
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.