text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disque à tronçonner I 125X1X22.23MM


Numéro d'article 2N379336
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12.25
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Roue de cuvette Non
Dispositif de maintien X-Lock Oui
Marque Bosch
Code des marchandises 68042200
Type Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N379336
EAN 3165140947572
UBB 500700107443
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2608619267
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.