text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Couronne diamant X-LOCK DRY SPEED D70MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numéro d'article 6V660047
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 70
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

La description

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V660047
EAN 3165140925594
UBB 500699274113
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 2608599023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.