text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
2M981515
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR18V-21 2X2.0AH
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M981515
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
84672920
Model
GSR 180-LI
Safety
GSR 18 V-21
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M981515
EAN
3165140979412
UBB
500700204208
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H1008
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande