text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 10,8 V-EC TE (sans batterie/chargeur)

Sur commande

Numéro d'article 6I255535
Tension nominale (V) 12
Hauteur 180
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.9
Couple de rotation max. (Nm) 11
Ajustage du couple de rotation (Nm) 3
Adapté au diamètre de vis (mm) 4
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 3000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 180
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.9
Couple de rotation max. (Nm) 11
Ajustage du couple de rotation (Nm) 3
Adapté au diamètre de vis (mm) 4
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 3000
Visseuse pour construction à sec Oui
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I255535
EAN 3165140782968
UBB 500512651356
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 06019E4002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.