text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
B4960.640.804
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Lame de scie circulaire SPEEDL W 230X30 18T
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4960.640.804
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
230
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
6500
Diamètre de la lame de scie (mm)
230
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Non
Diamètre de l'alésage
30
Adapté au bois
Oui
Largeur de coupe (mm)
2.6
Nombre de dents
18
Épaisseur de la lame de scie (mm)
263
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
660
Code Douanier
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4960.640.804
EAN
3165140240154
UBB
500504962449
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
2608640804