text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 11X89X142MM


Artikelnummer 7B001637
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 89
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 89
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7B001637
EAN 3165140059145
UBB 500512648980
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608596308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.