text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc sds cln max-8x drill 24x400x650mm


Numéro d'article 1K345232
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 650
Diamètre du foret (mm) 22
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K345232
EAN 4059952663203
UBB 500581060430
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608901788
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.