text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc marteau piqueur sdsmax-8x 18x400x540mm


Numéro d'article 7W102482
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 540
Diamètre du foret (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Hammer Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W102482
EAN 4059952532967
UBB 500718663593
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900222
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.