text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
3T001202
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Sans fil Marteau perforateur GBH 2-28 F
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3T001202
Hauteur
216
Tension (V)
230
Longueur (mm)
402
Consommation nominale (W)
880
Poids de la machine (kg)
3.1
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
216
Tension (V)
230
Longueur (mm)
402
Consommation nominale (W)
880
Poids de la machine (kg)
3.1
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
68
Énergie de frappe max. (J)
3.2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
68
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
900
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GBH 2-28 F
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3T001202
EAN
3165140843652
UBB
500651845611
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
0611267600