text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Test catalogus aantal
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
Outils sans fil
Perceuses
1L572760
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 18 V-21
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1L572760
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
480
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
Click&Go
Safety
GSR 18 V-21
Type
BH_NF_inh_02_EN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L572760
EAN
3165140979429
UBB
500700204042
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H1009