text.skipToContent text.skipToNavigation

Booster au lithium NOMAD POWER PRO 700 tension de charge 12 V courant de GYS


Un véritable pack de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions : Booster, avec batterie au lithium pour les véhicules équipés de batteries 12 V humides, gel, AGM et START-STOP (voitures, SUV, véhicule utilitaire, tracteur, bateau). Source d’énergie mobile 6 Ah pour appareils électriques, équipée de 2 ports USB 5 V-2,1 A / 5 / 9 / 12 V-2 A et 1 entrée / sortie USB type C ainsi que 1 sortie 15 V-10 A. Lampe de secours et de signalisation (1 LED) avec 3 modes d’éclairage : Normal, stroboscope, SOS. Écran LCD pour l’affichage du niveau de charge de la batterie interne en % ainsi que les différentes entrées et sorties

Numéro d'article 7W712039
Largeur 100
Hauteur 38
Profondeur 228
État des accus Lithium-ions
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 12
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 100
Hauteur 38
Profondeur 228
État des accus Lithium-ions
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V) 12
Convient pour batteries de démarrage Oui
Convient pour batteries industrielles Non
Connexion de sortie Autre
Capacité de batterie (Ah) 6 - 6
Marque Gys

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W712039
EAN 3154020027510
UBB 500583317994
UNSPSC 39121521
N° Article du fabricant 4000896993
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.