text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L600xl93xH83 mm rouge polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 6F845029
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 16
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 69
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 93
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 559
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F845029
EAN 4031022067562
UBB 500582719877
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 600/93 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.