text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte pour étagère VKB L300xl152xH83 mm rouge polypropylène LA-KA-PE


En polypropylène. Pour le stockage dans des endroits à fortes sollicitations. Très résistante contre la majorité des acides et huiles. Fond nervuré pour une haute stabilité. Empilable. Grande poignée concave

Numéro d'article 8L855556
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 128
Hauteur interne (mm) 75
Largeur externe (mm) 152
Hauteur externe (mm) 83
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 259
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L855556
EAN 4031022067319
UBB 500583526214
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant VKB 300/152 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.