text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L902xl495xH367 mm 140 l avec fermoir à déclic et perçages


L’idéal pour le transport de produits sensibles et lourds comme les outils, les appareils de photographie etc.. Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Couvercle rabattable stable avec lanières de retenue qui empêchent la charnière d’être arrachée. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Solides fermoirs à levier repliables avec perçages pour cadenas ou plombage et pour le montage de serrures à cylindre (voir accessoires). Plage de température : De -40 °C à +180 °C

Numéro d'article 0X520020
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 120
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 460
Hauteur interne (mm) 350
Largeur externe (mm) 495
Hauteur externe (mm) 367
Profondeur extérieure (mm) 902
Profondeur intérieure (mm) 870
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X520020
EAN 4054773023700
UBB 500573897989
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant C140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.