text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L330xl213xH200mm PP jaune LA-KA-PE


En polypropylène de qualité supérieure. Largement résistant aux graisses, aux huiles, aux acides et aux bases. Résistante à la température de -20 °C à +60 °C. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Recyclable

Numéro d'article 6Z703525
Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 9.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Yellow
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 9.7
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 25
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 179
Hauteur interne (mm) 185
Largeur externe (mm) 213
Hauteur externe (mm) 200
Profondeur extérieure (mm) 348
Profondeur intérieure (mm) 280
Marque La-ka-pe
Type PLK-2A-GELB

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z703525
EAN 4031022003935
UBB 500582998489
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449413
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.